曜日別特売

ユニボール シグノ RT1(0.28mm)

ユニボール シグノ RT1(0.28mm) - uni(三菱鉛筆)ユニボール シグノ RT1(0.28mm) - uni(三菱鉛筆)ユニボール シグノ RT1(0.28mm) - uni(三菱鉛筆)ユニボール シグノ RT1(0.28mm) - uni(三菱鉛筆)ユニボール シグノ RT1(0.28mm) - uni(三菱鉛筆)
(2件のレビュー)
商品タイプ本体インク水性顔料インク先端ボール径(mm)0.28方式ノック式内容量1本
全10種類を絞り込む
インク色
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24152065UMN15528.15
150
149
164(税込)
当日出荷
24152074UMN15528.33
150
149
164(税込)
当日出荷
24152056UMN15528.24
150
149
164(税込)
当日出荷
24152092UMN15528.4オレンジ
150
取扱い終了
24152135UMN15528.5ライムグリーン
150
取扱い終了
24152083UMN15528.6グリーン
150
取扱い終了
24152144UMN15528.8ライトブルー
150
取扱い終了
24152108UMN15528.12バイオレット
150
取扱い終了
24152117UMN15528.64ブルーブラック
150
取扱い終了
24152126UMN15528.68ベビーピンク
150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

uni-ball シグノRT1 PV
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-01-18
用途: 筆記

グリップのラバー部分が他社品よりも長く、先端を握っても使いやすい。
ペン先の質感も良く、書きやすい。
ただ、もう少し太さが太いと個人的には良いかもしれない。
ペンも軽く、手帳や資料への書き込みで楽。水に濡れても耐性がありにじみにくい。

2が参考にしています
対象商品 : 24152056
2021-02-03
用途: 事務
波多野電機株式会社

細いタイプを探していて、いいのを見つけました。
値段も安くて満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする