uni(三菱鉛筆)
UMN-155-05
(2件のレビュー)
内容量
1本
全10種類を絞り込む
インク色
選択してください
ブルーブラック
赤
青
黒
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
インク色
商品タイプ
インク
先端ボール径(mm)
方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24152302
UMN15505.15
赤
本体
水性顔料インク
0.5
ノック式
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
24152318
UMN15505.33
青
本体
水性顔料インク
0.5
ノック式
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
24152354
UMN15505.64
ブルーブラック
本体
水性顔料インク
0.5
ノック式
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
24152293
UMN15505.24
黒
本体
水性顔料インク
0.5
ノック式
¥
150
取扱い終了
24152388
UMN15505.8
-
-
-
-
-
¥
150
取扱い終了
24152372
UMN15505.5
-
-
-
-
-
¥
150
取扱い終了
24152363
UMN15505.68
-
-
-
-
-
¥
150
取扱い終了
24152345
UMN15505.12
-
-
-
-
-
¥
150
取扱い終了
24152336
UMN15505.4
-
-
-
-
-
¥
150
取扱い終了
24152327
UMN15505.6
-
-
-
-
-
¥
150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
uni-ball シグノRT1 PV
参考になった