曜日別特売

ジェットストリーム3色ボールペン 1.0

ジェットストリーム3色ボールペン 1.0 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム3色ボールペン 1.0 - uni(三菱鉛筆)
(3件のレビュー)
インク色黒・赤・青商品タイプ本体先端ボール径(mm)1トラスコ品番400-8154軸径(Φmm)12.2厚さ(mm)15.9全長(mm)143.7質量(g)11.5方式ノック式仕上軸/PC樹脂・ラバーグリップ付替芯SXR-80-10インクジェットストリーム色数3色グリーン購入法適合色(軸)透明線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10121492SXE340010.T
400
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ジェットストリームPV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10121492
2020-08-30
用途: メモ書き等
有限会社藤祥工業運輸・通信業

ジェットストリームを知ったのは取り引き先から頂いたのがきっかけでした、使ってみて書き味の滑らかさに感動しましたね! 以来ずっと使ってます。
この3色の物は赤でチェックを入れたり黒が切れた時に青で代用したりしています、とてもいいですよ。

対象商品 : 10121492
2016-11-01
用途: 日々使用

書き心地、抜群。予備含めて持参している。常備、会社、自宅と保管。

対象商品 : 10121492
2018-06-07
用途: 筆記用具として
卸売・小売業

胸ポケットに出し入れを繰り返しているうちに挟む部分(品名が書いてある部分)が折れました。結構な頻度で抜き、挟みを繰り返すなら、シャーペン付きなら強度がありそうなのでそちらをオススメします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする