uni(三菱鉛筆)
替芯 SXR-200
(1件のレビュー)
色
赤
適合本体シリーズ名
ジェットストリームプライム多色、ジェットストリームプライム多機能
インク色
赤
インク
油性
入数
1本
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端ボール径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24152555
SXR20005.15
0.5
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
24152582
SXR20007.15
0.7
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください