替芯 SXR-200

替芯 SXR-200 - uni(三菱鉛筆)替芯 SXR-200 - uni(三菱鉛筆)替芯 SXR-200 - uni(三菱鉛筆)
(7件のレビュー)
適合本体シリーズ名ジェットストリームプライム多色、ジェットストリームプライム多機能インク色インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
芯径(mm)
先端ボール径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24152573SXR20007.240.70.7
200
169
186(税込)
当日出荷
24152546SXR20005.240.5(U罫)0.5
200
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: 事務作業
製造業

社内用として支給しています。
過去数年継続して注文しています。
ジェットストリームの書き味は、他のボールペンに
戻れません。

対象商品 : 24152573
2022-06-08
用途: ボールペンに使用
サービス業

三菱ジェットストリームのかき心地なのでクロスボールペン用に改造してみました。

対象商品 : 24152546
2021-11-22
用途: 普段使い用
サービス業

他社替芯と入れ替え自由自在な4C規格替芯。
色々なメーカーの替芯を使ってみました。
書き味の好みは人それぞれありますが、インクが柔らか目で私はこの商品が一番書きやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 24152573
2021-07-01
用途: 作業メモの記入、事務作業
教育・研究機関

ホームセンターに在庫が無く購入が困難。当サイトではまとめ買いできてお得。

1が参考にしています
対象商品 : 24152546
2020-12-31
用途: SWAROVSKIボールペンの替芯として
サービス業

SWAROVSKIボールペンを購入した際、もともと入っている芯が太めなので(細めが好き)こちらの芯に変えて使用しています。
書き味も滑らかで気に入っています。

対象商品 : 24152573
2019-07-16
用途: 事務作業

これまで使っていた物より書き心地がスムーズで安定の使用感です。

対象商品 : 24152546
2018-03-05
用途: 替え芯

多機能ペンを使用していますが、なかなかケースと芯の両方ともがいいものというのは少ない。それで、「SE-7」の代替でこちらを購入しました。書き心地もアップして良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする