uni(三菱鉛筆)
ジェットストリームプライム3&1 黒
(1件のレビュー)
インク色
黒・赤・青
商品タイプ
本体
インク
ジェットストリーム
先端ボール径(mm)
0.7
方式
回転式
芯径(mm)
0.5
色数
3色+シャープペン
色(軸)
ブラック
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24152607
MSXE450000724
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください