曜日別特売

PC DATA用 DVD-R

PC DATA用 DVD-R - Verbatim(バーベイタム)
(2件のレビュー)

高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制

レーベル面色ホワイトタイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速記憶容量(GB)4.7入数100枚適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合ケーススピンドルケースCPRM対応非対応内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24153194DHR47JPP100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24153194
2018-11-06
用途: 自分で編集した映像の書き込み
サービス業

すでに500枚以上使っていますが、特段書き込み失敗等の不具合は発生しておりません。(^^)/あえて注文をいえば、盤面印刷がそれほどきれいではありません。くすんだ感じです。出来ればもっと輝いた印刷結果が得られると良いと思います。

対象商品 : 24153194
2017-05-16
用途: 録画
原田 農園農・林・水産業

ビデオ撮りが趣味なので、編集後の記録用に使おうと思い購入、まだ3枚ほどですが、問題はないです。ただこれだけの枚数があると、1枚や2枚不良品があってもおかしくはなさそうです。以前他で購入した物にありました、周りのバリがひどすぎたのか?記録できなかったことがありますので。そうならない事を期待してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする