Verbatim(バーベイタム)
VIDEO用 DVD-R
タイプ
録画用
種類
DVD-R
構造
片面1層
速度
1~16倍速
レーベル面色
ホワイト
記憶容量(GB)
4.7
入数
50枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
グリーン購入法
適合
ケース
スピンドルケース
CPRM対応
対応
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24153325
VHR12JP50V3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください