PC DATA用 DVD-R

PC DATA用 DVD-R - Verbatim(バーベイタム)PC DATA用 DVD-R - Verbatim(バーベイタム)
(1件のレビュー)

対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能

タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数50枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合ケーススピンドルケースCPRM対応非対応内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24153395DHR47JP50V3
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24153395
2017-09-02
用途: 映像記録
農・林・水産業

ビデオカメラの映像をDVDに焼いてます。2時間ちょっとの記録ですが、問題なく記録されています。これはデーター用ですが、以前間違えて録画用DVDを購入して使用しましたが、一枚も不良は出ませんでした。ちなみに生産地は台湾です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする