Verbatim(バーベイタム)
録画用DVD-R X16 10枚CS
タイプ
録画用
種類
DVD-R
構造
片面1層
速度
1~16倍速
レーベル面色
ホワイト
記憶容量(GB)
4.7
入数
10枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
グリーン購入法
適合
ケース
薄型5mmケース
CPRM対応
対応
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24153422
VHR12JPP10
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください