プロテクト台紙スリム

プロテクト台紙スリム - 美濃商会プロテクト台紙スリム - 美濃商会プロテクト台紙スリム - 美濃商会プロテクト台紙スリム - 美濃商会プロテクト台紙スリム - 美濃商会
(4件のレビュー)

データの移動・電子納品に最適。
電子データを格納したCD-Rを、収納ケースごと保管できます。
ブックケース型で収納ケースを保護します。
紙製ですので、分別の手間がかかりません。 (ファスナーは簡単に取り外しが可能です。)

用途5mm スリム プラケース用仕様A4S型台紙材質色板紙(古紙配合)寸法(mm)300×210エコマーク認定認定収納枚数CD・DVD2枚(5mmスリムプラケース)背幅(mm)7穴数6穴(46-80-46・80-80-80mm兼用)紙厚(mm)0.5シート厚さ(mm)7グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 303内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
241538947023グレー
1,050
889
978(税込)
当日出荷
241539287022
1,050
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24153894
2023-12-15
用途: 納品
日本工営株式会社その他業種

今までは、1cmの厚いものを使用しておりましたが、CDケースの厚みに合わせて初めてスリムを購入しました。
余計な厚みもなく、スッキリしてとてもよかったです。

2022-02-09
用途: ディスク収納時
製造業

ディスクケースがしっかりホールドされているようで、満足です。リピートしました。

対象商品 : 24153894
2020-05-26
用途: 電子納品

これまでは厚いのを使用していましたが、スリムはファイルにとじ込む場合にも大変グッドです。色グレーも気に入りました。

対象商品 : 24153894
2023-04-14
用途: DVDの保管ファイルに買いました。
株式会社シーエヌシー建設業・工事業

役所へ電子媒体の納品に必ず必要ですね。探すのにひと苦労しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする