美濃商会
板目表紙ハクタカゴールドA4 JIS規格
グリーン購入法
適合
エコマーク認定
認定
サイズ
A4
規格
JIS規格判
寸法(縦×横)(mm)
297×210
白色度(%)
80±5
紙厚(mm)
0.7
坪量(g/m
2
)
520
エコマーク認定番号
18 112 304
内容量
1包(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24154165
4161
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください