ミワックス
デスクマット・ダブル
(1件のレビュー)
厚さ(mm)
透明:1.2、グリーン:2
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24154463
EW-147
1395x695
1395×695
¥
7,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
24154682
EW-107
995x695
995×695
¥
5,100
取扱い終了
代替品有
24154664
EW-127
1195x695
1195×695
¥
6,300
取扱い終了
代替品有
24154278
EW-71
600x450
600×450
¥
2,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください