山口工業
カルテファイル(2穴ファイル)10枚入
穴数
2
材質
再生PP
厚さ(mm)
0.3
寸法(mm)
325×240
色
クリア
グリーン購入法
適合
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24155398
YF-710
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください