山田紙器
段ボールケース 30枚入
形状
その他
厚さ(mm)
5
色
クラフト
入数(枚)
30
内寸奥行(mm)
370
内寸幅(mm)
263
外寸法・幅(mm)
273
外寸法・高さ(mm)
245
外寸法・奥行(mm)
380
ライナー
C5
内寸高さ(mm)
235
内容量
1箱(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
底面サイズ
フルート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24155538
B4
100サイズ
89.8
380×273×245
370×263×235
B4
A
¥
16,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る