山田紙器
段ボールケース 30枚入
形状
その他
厚さ(mm)
5
色
クラフト
入数(枚)
30
内寸奥行(mm)
426
内寸幅(mm)
303
外寸法・幅(mm)
313
外寸法・高さ(mm)
279
外寸法・奥行(mm)
436
ライナー
C5
内寸高さ(mm)
269
内容量
1箱(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
底面サイズ
フルート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24155574
A3
120サイズ
102.8
436×313×279
426×303×269
A3
A
¥
21,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る