曜日別特売

メモックロールテープ

メモックロールテープ - ヤマト(事務用品)メモックロールテープ - ヤマト(事務用品)
(1件のレビュー)

カッター付ケースに入っているから、好きな長さに簡単カットできます。
ふせんの裏全面のり付です。

タイプ本体(カッター付)テープ幅(mm)25テープ長さ(m)10商品構成単色グリーン購入法適合内容量1個
注意
※感熱紙、ノーカーボン紙などの特殊紙に貼ると、文字が消えたり、のりが残りますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24155608SR-25CH-5
380
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24155608
2017-08-29
用途: 書類発送用に使ってます。
株式会社日吉回漕店

今回購入したものが、白でしたが、なんだかオフホワイトのようにくすんでいたので、びっくりしました。この色が正解でしたら、次は買えないかと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする