ノンスリップ NS-200 桃

ノンスリップ NS-200 桃 - ヤマト(事務用品)ノンスリップ NS-200 桃 - ヤマト(事務用品)
(5件のレビュー)

書類を汚しません:指先を湿らせたりしないので、さわった紙がふやけません。
指先がムレずに快適:指先にちょっとつけるだけ。指サックのようにムレません。
水で簡単に洗い流せます。
わずかに水滴が表面についてもそのままお使いになれます。
衛生上無害です。

用途
伝票めくり
書類の整理
紙幣勘定などに
グリーン購入法適合ピンク主成分多価アルコールアズワン品番64-8925-93繰り返し・詰め替え対応内容量1個(11g)
注意
※使用後はフタをしめておいてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24156082NS-200モモ
250
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 資料や伝票などをめくる時に使用

紙をめくったり、数えたりするときに使用していますが、指サックだと邪魔になったり違和感があります。こちらを指先に付けてめくっています。これを作業前に付けることが私の中でのルーティーンになるので、「よし!やるぞ!!」と気合が入ります。
昔ながら変わらない商品ですが、こちらの商品が一番使いやすいと感じています!

2025-12-23
用途: 事務作業

色々メーカーがありますが、必ず戻ってきてしまいます。
溶けないのが良いです。パサパサ指の必需品。

対象商品 : 24156082
2023-02-05
用途: 紙をめくる時
農・林・水産業

紙を大量にめくるときに、乾燥しているとうまく捲れないので購入、この商品を指先につけて紙をめくるとうまく捲れて便利です、ただ、1年位放置すると溶けて周りに液が漏れることがあるので星1個減らしました、保管方法がよくわからないので、簡単に明記してもらえるとありがたいです。

対象商品 : 24156082
2022-05-30
用途: 事務作業
株式会社正信機工

ほかのメーカーを使ったことがありますが、これが一番使い勝手のいいものです。
取扱いしていただきまして、ありがとうございます。

対象商品 : 24156082
2018-05-19
用途: 事務処理の際
有限会社 大栄電機

従来から使っている製品で安心安全に使用できる製品に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする