ヤマト(事務用品)
エコミュ アラビックヤマト エル
(1件のレビュー)
特殊スポンジ付でなめらかな塗りあじです。
紙などの接着に最適です。
乾きがはやく、接着力も抜群です。
材質
スポンジ:ウレタンナイロンメッシュ
受け皿・リング:PE
タイプ
液状のり
材質(本体)
本体・中栓・キャップ:PE
エコマーク認定
認定
内容量(mL)
70
主成分
PVAL(ポリビニルアルコール)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 213
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24156116
E・AL-200
¥
280
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください