曜日別特売

厨房用キャスターペール・排水栓付 70L

厨房用キャスターペール・排水栓付 70L - リス厨房用キャスターペール・排水栓付 70L - リス厨房用キャスターペール・排水栓付 70L - リス
(1件のレビュー)

排水栓付ですので液体の排出に便利です。
中空グリップが容器持ち上げ作業を補助します。
排水栓付きですので液体の排出に便利です。

用途厨房用ペールに容量(L)72種類キャスター付間口(mm)570奥行(mm)350高さ(mm)695材質本体・フタ:ポリプロピレン、台座:ポリアセタール、排水栓:ポリエチレン、キャスター:鋼、エラストマーグレートラスコ品番819-4057質量(kg)4.001内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24156913GGYK00572570350695
14,290
12,980
14,278(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24156913
2023-12-04
用途: 営業時
飲食業

一番良いゴミ箱。最初はこれが一番。
軽くてゴミも出しやすい。素晴らしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする