曜日別特売

厨房用キャスターペール・排水栓付 45L

厨房用キャスターペール・排水栓付 45L - リス厨房用キャスターペール・排水栓付 45L - リス厨房用キャスターペール・排水栓付 45L - リス厨房用キャスターペール・排水栓付 45L - リス厨房用キャスターペール・排水栓付 45L - リス
(1件のレビュー)

排水栓付ですので液体の排出に便利です。
中空グリップが容器持ち上げ作業を補助します。
排水栓付きですので液体の排出に便利です。

用途厨房用ペールに種類キャスター付容量(L)45グレー材質本体・フタ:ポリプロピレン、台座:ポリアセタール、排水栓:ポリエチレン、キャスター:鋼、エラストマートラスコ品番819-4055質量(kg)3.026高さ(mm)595奥行(mm)305間口(mm)505内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24156938GGYK001
11,640
9,798
10,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24156938
2023-02-28
用途: ケーキパン厨房用ゴミ箱、小麦粉入れ
千寿

ありそうでどこにもないこのタイプ 汚れてもすぐ落ちるしメンテナンスも簡単でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする