ホーム&ホームペダルペール25PSスリム

ホーム&ホームペダルペール25PSスリム - リス
フタの種類ペダル式材質本体:PP、ペタル・作動板:PS形状角型グレー容量(L)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×396×470RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体+フタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24157008GPRB036
オープン
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする