リス
ホーム&ホームペダルペール20PSスリム
フタの種類
ペダル式
材質
本体:PP、ペタル・作動板:PS
形状
角型
色
グレー
容量(L)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×400×430
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24157044
GPRB035
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください