曜日別特売

ダンボールゴミ箱(2枚組)

ダンボールゴミ箱(2枚組) - リスダンボールゴミ箱(2枚組) - リスダンボールゴミ箱(2枚組) - リス
(10件のレビュー)

段ボールの簡易ゴミ箱です。
使用後の処理が簡単です。
4隅の脚が凸凹のある接地面でも使いやすくなっています。

材質ダンボール形状角型クラフトフタの種類フタなし商品タイプ本体内容量1セット(2枚組)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24157078GGYC72545320×270×585
2,190
2,098
2,308(税込)
当日出荷
24157087GGYC72670396×316×638
3,650
3,198
3,518(税込)
当日出荷
24157096GGYC72790436×346×678
4,370
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24157078
2021-06-30
用途: 事務所用ゴミ箱
製造業

サイズ感とてもいいです。45リットルゴミ袋がほぼいっぱいちょっと折り返しがあるくらいなので、口は汚れず、いっぱい入ります。

対象商品 : 24157096
2020-11-25
用途: 事務室内のゴミ箱
その他業種

プラスチック製のゴミ箱も検討したが、価格面と清掃サイクルを考慮した時にこの段ボール製のゴミ箱を購入し使用している。段ボールもしっかりしているしワンタッチで箱が形成されるので大変、気にいっています。

対象商品 : 24157087
2021-02-15
用途: 樹脂ボトルの分別回収
建設業・工事業

粘着ビニルの外装材を張って使用しています。屋内フローリングでの使用なので底部四隅の足は折り畳んでフラットにしました。耐久性はありませんが、内圧付加の小さな物を入れるなら、容量と価格から選択できる製品だと思います。

対象商品 : 24157087
2021-08-31
用途: 工場
T-WORKS製造業

初めて購入しましたが、プラスチック製と同等に使用できます。
組立も簡単でした。

対象商品 : 24157096
2020-09-12
用途: ゴミ箱交換時
サービス業

手頃の金額・ある程度大きなゴミ箱を探していてこの商品までたどり着きました。大きさも指定がありましたが縦ならダンボールなので切って調整も可能ですね。捨てる時も折り畳んで簡単に捨てられるので使い勝手も良いですね。

対象商品 : 24157078
2018-06-12
用途: 楽器製作
有限会社本田商店その他業種

モノタロウさんPBの45リットルゴミ袋と一緒に使っています。
当然ですがピッタリ収まっていい感じです。
ゴミ箱はそう壊れるものでもありませんし、室内の作業場で使う分には劣化も気になりません。ゴミ箱を二つ買ってこの値段と考えれば非常に安いと思います。
木に囲まれた作業場なので、段ボールの雰囲気がマッチしていて気に入っています。

対象商品 : 24157078
2020-04-24
用途: 室内ゴミ箱
建設業・工事業

ダンボール箱ですが 45Lゴミ袋を付けてリビングに。まず、ポイポイ捨てれる(捨て口がひろい)、ごみ捨て回数が減った、大きいので子供達すぐ気がつく、簡単には折れない、この価格で このクオリティは オススメしたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 24157078
2018-06-28
用途: 現場休憩所のゴミ箱
株式会社ガイアート

取っ手のところに切り込みがあって手提げ袋を固定できる。良く考えられている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする