リス
W&W屑入れ 丸 8L DB
材質
再生PP
形状
丸型
色
ダークブルー
容量(L)
8
グリーン購入法
適合
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24157105
マル8DB ダークブルー
¥
1,190
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください