リス
30PSスリム
材質
本体:PP、ペタル・作動板:PS
フタの種類
ペダル式
容量(L)
27
色
グレー
形状
角型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×310×565
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24157148
GPRB037
¥
5,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください