ツイストリング製本用とじ具

ツイストリング製本用とじ具 - リヒトラブツイストリング製本用とじ具 - リヒトラブツイストリング製本用とじ具 - リヒトラブツイストリング製本用とじ具 - リヒトラブツイストリング製本用とじ具 - リヒトラブツイストリング製本用とじ具 - リヒトラブツイストリング製本用とじ具 - リヒトラブツイストリング製本用とじ具 - リヒトラブ
(1件のレビュー)
穴数29収納枚数(枚)(ノートリーフ)100適合サイズB5付属品オープナー1組(2枚)材質本体/ポリカーボネート、オープナー/ポリプロピレン幅(mm)19高さ(mm)241奥行(mm)18内容量1組(4本)
注意
*国際標準(8.47mm)のダブルリングノートピッチのB5・29穴となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24157534N-1818
680
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ツイストリング製本シリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24157534
2019-01-21
用途: B5のルーズリーフを閉じるため
卸売・小売業

まず普通のB5(26穴)のルーズリーフ用ではない。29穴用でピッチが違うため日本では使えない。おまけにとじ具も製品そのものがちゃちで今にも壊れそうで、リヒトラブなのが疑われるほどの品物。ピッチが違うことはもっとはっきり明示するべき

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。下記情報を注意に記載いたしました。
※国際標準(8.47mm)のダブルリングノートピッチのB5・29穴となります。
ご指摘有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする