机上台<引出し付>

机上台<引出し付> - リヒトラブ机上台<引出し付> - リヒトラブ
(1件のレビュー)

モニター台として人気の590mm幅机上台に便利な引出しが付きました。
50cmスケールも収納できるワイド引き出し。
ケーブルを通す穴があいているので、スマホ等も引き出しに入れたまま充電できます。
引出しの手前部の溝にはスマホやタブレットが立てられます。

材質(本体)スチール、(引出し)ABS樹脂、(レール)硬質塩ビ有効内寸(mm)560×250×52耐荷重(kg)15(等分布)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×100引出し内寸法(mm)537×226×30コンセントなし引出しあり内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24159458A-7338-0590×250×10015(等分布)
6,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
24159467A-7338-24590×250×10015(等分布)
6,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

PC周り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24159458
2020-02-13
用途: デスク上の整理
電気・ガス・熱供給・水道業

シリーズがもう少しあればもっと使いやすい。
USBも使えたらもっと使い勝手がいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする