曜日別特売

ボードマーカー

ボードマーカー - レイメイ藤井ボードマーカー - レイメイ藤井
(1件のレビュー)

透明窓でインクの残量が分かりやすい。イレーザー・マグネット付。

インク色線幅(mm)1種別細字(丸芯)全長(mm)145マグネットありグリーン購入法適合線の太さ細字イレーザーあり繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24162522LBM154B
150
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24162522
2024-06-27
用途: ホワイトボードへの予定記入時
井上工業株式会社

最後までかすれずきれいに書けるとの売りですが、新しい状態で液が出すぎ、文字が滲む。さらに色が薄く、グレーになっている。期待外れの商品でした。購入した数本とも同じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする