曜日別特売

イソグラフIPL

イソグラフIPL - ロットリングイソグラフIPL - ロットリングイソグラフIPL - ロットリングイソグラフIPL - ロットリングイソグラフIPL - ロットリングイソグラフIPL - ロットリングイソグラフIPL - ロットリング
(2件のレビュー)
方式インク注入タイプ繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※インクは含まれておりません。別途お買い求めください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
芯径(mm)
線幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2416320419033940.10.1
4,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
2416323819033970.20.2
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
2416324719033980.250.25
4,100
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
2416325619033990.30.3
3,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
2416326519034000.350.35
3,800
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
2416327419034910.40.4
3,800
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
2416328319034920.40.5
3,800
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 論文の図を描く作業
教育・研究機関

50年以上前にロットリングで紙にデザイン画を描いていた時代から、今や、パソコンで簡単に線を引ける図版原稿の容量を見ると、圧縮され印刷に耐えられなくなってました。慌てて紙に書いた原画を作るために、このイソグラフIPIを購入した次第。

対象商品 : 24163204
2025-03-09
用途: 表題登記用
その他業種

怒り怒り怒り
インク無し。別売りの表示無し。法務局の予約に間に合わず。
怒り怒り怒り

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし申し訳ありません。
サイト表記に関してはメーカーに確認し対応します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする