環境テクノス
ビッグサイズ用フィルターハウジング(20インチ)
食品適合の材質を使用。
目詰まり状態が確認できる透明。
500mmのBIGサイズカートリッジフィルターに対応するハウジングです。
接続口径
PT1(25A)
材質
(キャップ部)ポリプロピレン、(下缶部)スチレンアクリロニトリル
寸法(mm)
Φ190×600
使用温度範囲(℃)
4~40
耐圧(kg/cm
2
)
3.5~4.0
内容量
1本
注意
※20インチ標準の約2倍流れます。標準流量 10~20L/分を目安として下さい。流し過ぎますとゴミが流出します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24159914
白/透明
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください