PANDUIT(パンドウイット)
ユニバーサルサーキットブレーカー用ロックアウト
トラスコ品番
440-1905
材質
ナイロン
色
赤
質量(g)
58
寸法A(mm)
52.1
寸法D(mm)
8.9
寸法E(mm)
19.1
寸法B(mm)
25.4
寸法C(mm)
11.7
取付け方法
ドライバーでねじを回して固定
適合高さ(mm)
(ブレーカーレバー)5.6~15.2
適合厚さ(mm)
(ブレーカーレバー)6.4~11.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75886684
PSL-CB
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください