DR-180 コンポジットマテリアルチェーンロック

DR-180 コンポジットマテリアルチェーンロック - NIKKO(ニッコー)[陶器]DR-180 コンポジットマテリアルチェーンロック - NIKKO(ニッコー)[陶器]DR-180 コンポジットマテリアルチェーンロック - NIKKO(ニッコー)[陶器]DR-180 コンポジットマテリアルチェーンロック - NIKKO(ニッコー)[陶器]DR-180 コンポジットマテリアルチェーンロック - NIKKO(ニッコー)[陶器]DR-180 コンポジットマテリアルチェーンロック - NIKKO(ニッコー)[陶器]

チェーンを特殊繊維で被覆する特許構造(特許第 3593069)を用いた全長1800mm、太さ4.8mmサイズの専用チェーンロープを採用!
工具に対する耐切断性を向上。
総重量約 120gと製品重量の軽量化を実現。
チェーンならではの「柔軟性」「取り回しやすさ」はそのままで、使わないときはスリムに束ねて狭いスペースに収納することが可能。
また、ロープ外側が繊維に覆われているので施錠対象物をキズ付けから保護します。
いままでの軽量カギの感覚で防犯性能を大幅アップ!

用途スポーツサイクルの駐輪時等に使用。長さ(mm)1800ブラックセット内容チェーンロープ、パドロック(南京錠)、キー2本材質特殊繊維、金属、ABS樹脂タイプワイヤー錠太さ(mm)4.8内容量1本
注意
※クライミング、人、物の固定、吊り下げ等に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24164884N657C1800 BK-P
4,870
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする