ルミカライト大閃光アーク×12本

ルミカライト大閃光アーク×12本 - ルミカルミカライト大閃光アーク×12本 - ルミカルミカライト大閃光アーク×12本 - ルミカルミカライト大閃光アーク×12本 - ルミカルミカライト大閃光アーク×12本 - ルミカルミカライト大閃光アーク×12本 - ルミカルミカライト大閃光アーク×12本 - ルミカルミカライト大閃光アーク×12本 - ルミカ

明るさアップ・まぶしさアップ! 発光体のきれいな光をより美しく魅せるクリアなチューブを使用したarc(アーク)タイプ。
コンサートやスポーツ観戦などあらゆるシーンでご利用可能なルミカライトが従来品と比較して、より安全になりました。
液漏れしにくいスティックでどのシーンでも安心してご利用いただけます。

寸法(mm)Φ13×190内容量1セット(12本)
全8種類を絞り込む
発光色
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
発光色
発光時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24165216E00541×12グリーン15
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
24165225E00542×12ブルー15
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
24165234E00543×12ピンク15
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
24165252E00545×12イエロー15
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
24165268E00546×12レッド15
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
24165277E00547×12ホワイト15
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
24165286E00548×12バイオレット15
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
24165243E00544×12オレンジ5
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする