収納式 カウチベッド

収納式 カウチベッド - ATEX(アテックス)収納式 カウチベッド - ATEX(アテックス)収納式 カウチベッド - ATEX(アテックス)収納式 カウチベッド - ATEX(アテックス)収納式 カウチベッド - ATEX(アテックス)
(1件のレビュー)

セカンドベッドやアウトドアにも便利なコンパクトサイズの収納式ベッド。
42段階ギアで快適リクライニング。背もたれは2°きざみで調節できる42段ギアを採用。水平に戻さなくても角度調節ができる「スピードロック」機能と合わせて、ベッドに腰かけたままでお好みの角度に微調整ができます。
スリムにたたんですきま収納。マット下のスプリングで簡単に折りたためます。たたむと厚さはたったの33cm。使わない時は家具のちょっとした隙間にしまうことができます。
移動に便利なキャスター付。足側には収納がスムーズに行える、ワンウェイキャスター、頭側には移動に便利な全方向キャスターを使用しています。頭側のキャスターはストッパー付で安全です。

種類カウチベッド機能42段階ギア、ストッパー付キャスター材質(本体)鋼<粉体焼付塗装>、PP、PE、PU、(マット内部)鋼、チップウレタン、ポリエステル綿、(マット表生地)ポリエステル、綿質量(kg)18高さ(mm)(マット面)300使用荷重(kg)90以下背もたれ長さ50cm、42段ギア(最大82°)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(本体)770×1900×305、(マット)660×1820×80収納時寸法(mm)770×330×990内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24166126AX-BG400N
18,000
17,390
19,129(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-23
用途: 体調不良者の対処用

普段、必要のない時は折り畳んで収納できるし、キャスター付きなのでベッドを運んでくる移動も、体調不良者をを乗せての移動も楽なのがとても良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする