曜日別特売

絹のちから タビ型 3足組

絹のちから タビ型 3足組 - おたふく手袋絹のちから タビ型 3足組 - おたふく手袋絹のちから タビ型 3足組 - おたふく手袋
(4件のレビュー)

内側に絹、外側に綿を使用。
冬暖かく、夏は吸汗性と発散力。

かかとからの長さ(cm)25.5丈区分レギュラー内容量1袋(3足)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24316775S-285オフホワイト綿、絹、ポリエステル、ポリウレタン25~27タビ型3足防寒、吸汗速乾
959
799
879(税込)
当日出荷
24316784S-286ブラック綿、絹、ポリエステル、ポリウレタン25~27タビ型3足防寒、吸汗速乾
959
799
879(税込)
当日出荷
24316793S-287綿、絹、ポリエステル、ポリウレタン25~27タビ型3足防寒、吸汗速乾
959
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: 屋外作業時に
自動車・二輪車・自転車関連業

5本指だと脱ぎ履きが少々面倒。このタイプだと脱ぎ履きに気を使わなくて良い。
が、思ったより生地厚が薄かった。

2024-09-23
用途: スポーツ、家庭菜園
サービス業

サラッとしていて使用感がいいです。冬場のゴルフで使用が楽しみです。

2022-06-06
用途: 地下足袋を履く時の、靴下でいつもはいてます
個人のお客様

地下足袋を履く時の、靴下でいつもはいてます。
蒸れないし、履き心地がイイのでいつもリピート買い
してます。オススメ品

対象商品 : 24316784
2018-01-21
用途: 長靴履いての土方
農・林・水産業

ちと緩くてずれるのが難点です。特に指先がゆるくてずれます

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする