U-TOOLS (埼玉精機)
9.5mm角ラチェットレンチ
用途
エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
160
最大トルク(N・m)
80
全長(mm)
263
質量(kg)
1.16
差込角(mm)
9.5
口金
1/4PT
空気消費量(L/min)
450
ハウジング(mm)
幅40×高さ42
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166302
U-133
¥
32,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください