U-TOOLS (埼玉精機)
スルーラチェットレンチ
ボルト貫通式のメガネラチェットレンチ。
用途
貫通差込角は17mm.付属品で8・10・12・14mmの通常ラチェットとしての使用もできます
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
450
最大トルク(N・m)
30
全長(mm)
210
質量(kg)
0.58
差込角(mm)
8・10・12・14
口金
1/4PT
空気消費量(L/min)
350
ハウジング(mm)
幅29×高さ22
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166327
U-220
¥
42,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください