U-TOOLS (埼玉精機)
スルーラチェットレンチ
ボルト貫通式のメガネラチェットレンチ。
用途
貫通差込角は19mm.付属品で17・19・21mmの通常ラチェットとしての使用もできます
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
350
最大トルク(N・m)
30
全長(mm)
250
質量(kg)
0.8
差込角(mm)
17・19・21
口金
1/4PT
空気消費量(L/min)
350
ハウジング(mm)
幅36×高さ20
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166336
U-225
¥
48,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください