U-TOOLS (埼玉精機)
10mm エアドリル
回転調整機能付き。
用途
板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2400
全長(mm)
178
質量(kg)
1.18
高さ(mm)
145
口金
1/4PT
空気消費量(L/min)
470
チャックサイズ
10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166345
U-590
¥
25,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください