U-TOOLS (埼玉精機)
6.35mm角インパクトドライバー
用途
木工製品や電気製品、その他の組み立て作業に。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
最大トルク(N・m)
50
ねじ締め能力(mm)
6
全長(mm)
125
質量(kg)
0.87
高さ(mm)
160
差込角(mm)
6.35
口金
1/4PT
空気消費量(L/min)
350
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166388
U-825
¥
33,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください