U-TOOLS (埼玉精機)
9.5mmインパクトレンチ(ワンハンマー方式)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
450
最大トルク(N・m)
30
全長(mm)
210
質量(kg)
0.58
差込角(mm)
8・10・12・14
口金
1/4PT
空気消費量(L/min)
350
ハウジング(mm)
幅29×高さ22
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166397
U-135
¥
24,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください