U-TOOLS (埼玉精機)
12.7mmインパクトレンチ(ツインハンマー方式)
ツインハンマー方式、正逆4段切り替え調整機能付き 樹脂カバー、ハイトルク
用途
二輪車、自動車のエンジン分解作業や小型車から大型車のタイヤ脱着作業や小型車や大型車のタイヤ脱着作業。整備作業に快適です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
最大トルク(N・m)
500
全長(mm)
195
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
195
差込角(mm)
12.7
シャンク径(Φmm)
24
口金
1/4PT
空気消費量(L/min)
無負荷時480、負荷時380
能力ボルト径(mm)
16
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166406
U-170T
¥
35,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください