U-TOOLS (埼玉精機)
19mmインパクトレンチ(ピンクラッチ方式)
ピンクラッチ方式、正逆4段切り替え調整機能付き
用途
二輪車、自動車のエンジン分解作業や小型車から大型車のタイヤ脱着作業や小型車や大型車のタイヤ脱着作業。整備作業に快適です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5300
最大トルク(N・m)
900
全長(mm)
215
質量(kg)
3.7
高さ(mm)
215
差込角(mm)
19
シャンク径(Φmm)
29
口金
1/4PT
空気消費量(L/min)
無負荷時680、負荷時400
能力ボルト径(mm)
25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166415
U-156
¥
77,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください