U-TOOLS (埼玉精機)
25.4mmインパクトレンチ(ピンレスワンハンマー方式)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
最大トルク(N・m)
2000
全長(mm)
510
質量(kg)
10.8
高さ(mm)
175
差込角(mm)
25.4
シャンク径(Φmm)
193
口金
1/2PT
空気消費量(L/min)
無負荷時1280、負荷時1000
能力ボルト径(mm)
38
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166424
U-1350
¥
138,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください