U-TOOLS (埼玉精機)
25.4mmインパクトレンチ(ピンレスワンハンマー方式)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3200
最大トルク(N・m)
2500
全長(mm)
560
質量(kg)
14.8
高さ(mm)
175
差込角(mm)
25.4
シャンク径(Φmm)
235
口金
1/2PT
空気消費量(L/min)
無負荷時3200、負荷時1200
能力ボルト径(mm)
45
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166433
U-145S
¥
169,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください