U-TOOLS (埼玉精機)
ジスクグラインダーΦ100用(軽研削用)ロータリー方式
用途
研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。 フラップホール等
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
空気消費量(L/min)
530
全長(mm)
180
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
85
口金
1/4PT
砥石径(Φmm)
100
騒音レベル(dB(A))
90
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166458
U-104SR
¥
39,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください