グラインダーΦ100用(軽・中研削用) ロータリー式

グラインダーΦ100用(軽・中研削用) ロータリー式 - U-TOOLS (埼玉精機)
用途研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。中研削作業に(軽研削も可)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)680全長(mm)207質量(kg)1.3高さ(mm)92口金1/4PT砥石径(Φmm)100騒音レベル(dB(A))92内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24166467U-104GR
42,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする