U-TOOLS (埼玉精機)
ベビーアングルグラインダーΦ6mm軸用
小型・軽量 レギュレーター付き
用途
金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適!
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
空気消費量(L/min)
400
全長(mm)
135
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
80
口金
1/4PT
コレットチャック寸法(mm)
6
騒音レベル(dB(A))
90
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166476
U-102CL
¥
39,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください