U-TOOLS (埼玉精機)
ターボラッパー ロータリー式
0.7mm ストローク
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
空気消費量(L/min)
46
全長(mm)
180
質量(kg)
0.19
高さ(mm)
28
口金
1/4PT
砥石径(Φmm)
3
騒音レベル(dB(A))
78
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24166485
U-AR07
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください